Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi / 6x6 Fächer, blau, Höhe 128 mm, Karton spezial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa1BU26x6
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa1BU2-6x6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Maxi / 6x6 Fächer, blau, Höhe 128 mm, Karton spezial.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
6
Reihen Anzahl:
6
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
148 mm
Breite:
148 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76202*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93202*
€ 45,1391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86202*
€ 43,8658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85202*
€ 37,9039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63202*
€ 36,4521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14202*
€ 35,869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76202*
€ 30,6568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.