Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi / 4x4 Fächer, blau, Höhe 128 mm, Karton spezial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa1BU24x4
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa1BU2-4x4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Maxi / 4x4 Fächer, blau, Höhe 128 mm, Karton spezial.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
4
Reihen Anzahl:
4
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
148 mm
Breite:
148 mm
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13911*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03911*
€ 44,07654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74911*
€ 42,54144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92911*
€ 36,80564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84911*
€ 35,52044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36911*
€ 34,94924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13911*
€ 29,91554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.