Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellBox Maxi / 1x1 ohne Facheinteilung, blau, Höhe 128 mm, Karton spezial.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-KCMa1BU2
Hersteller:
     National Lab
Herst.-Nr.:
     KCMa1BU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
aufbewahrungsboxen labor
CellBox Maxi / 1x1 ohne Facheinteilung, blau, Höhe 128 mm, Karton spezial.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Farbe:
Blau
Spalten Anzahl:
1
Innenhöhe:
128 mm
Material:
Karton
Tiefe:
148 mm
Breite:
148 mm
Reihen Anzahl:
1
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kryo Lagerbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72638*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06638*
€ 40,53899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88638*
€ 39,13479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26638*
€ 33,63699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10638*
€ 32,25659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66638*
€ 31,73299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72638*
€ 27,04439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.