Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IF260m, 256l, 20-80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-IF260m
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IF260m
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschrank IF260m, Medizinprodukt, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 256 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 824 x 1183 x 684 mm; Edelstahlinnenraum: 640 x 800 x 500 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1700 W
Weitere Informationen:
Produkttyp:
260 m
Nennvolumen:
256 l
Kleinste Betriebstemperatur:
30 °C
Größte Betriebstemperatur:
80 °C
Verpackungstiefe:
0,93 m
Verpackungsbreite:
0,93 m
Verpackungshöhe:
1,38 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
161 kg
Nettogewicht:
110 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Brutschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.021,12*
€ 4.354,17*
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.019,07*
€ 4.354,19*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.230,72*
€ 5.624,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.624,31*
€ 6.692,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.574,85*
€ 6.634,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.373,59*
€ 6.394,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.280,05*
€ 6.283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.230,72*
€ 6.224,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.