Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, 18/8, 130 mm, spitz, gebogen, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC82313
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 823-13
EAN/GTIN:
     4049493011106
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Pinzette, 18/8, 130 mm, spitz, gebogen, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Pinzettenspitzen Form:
spitze Form
Instrumentenform:
gebogen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,016 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.