Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung pH 4,00 (20°) (6 x 1 Liter)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Pufferlösung pH 4,00 (20°) (6 x 1 Liter)
Pufferlösung pH 4,00 (20°) (6 x 1 Liter)
Artikel-Nr.:
     340-HM.65947.1000
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     HM.65947.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4 1000 ml
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung ph4

Pufferlösung pH 4.00 (20°C) (Citronensäure, Natronlauge, Salzsäure)
Die Lösung ist gegen Pilz- und Bakterienbefall stabilisiert. Wir gewährleisten eine Fehlergrenze von maximal +/- 0,02 pH-Einheiten. Der pH-Wert wird elektrometrisch in Anlehnung an DIN 19268 gemessen. Die Kalibrierung des pH-Meters erfolgt mit primären Standardpufferlösungen nach DIN 19266. Die Standardpufferlösungen sind auf primäre Referenzmaterialien der PTB und/oder NIST zurückgeführt.

(VE = 6 x 1 Liter Kunststoffflasche)

Wichtiger Hinweis: Biozidprodukte/Gefahrgut vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformationen und Sicherheitshinweise lesen.

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Puffer, Pufferlösung, Pufferlösung pH 4,00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 80,02*
€ 95,22
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,12*
€ 94,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 75,57*
€ 89,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 73,45*
€ 87,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,84*
€ 73,59
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.