Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage HCB 50K100, Wägebereich 50 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HCB50K100
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     4045761030145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang; Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.; Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste; Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz; Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss und Haken (Edelstahl) serienmäßig;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,90 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,215 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 78,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,86*
€ 79,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 81,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 81,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 83,03*
€ 100,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,09*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,30*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.