Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Normschliff-Reduzierset, NS 14,5 - NS 60 Abstufungen: NS 14,5 - NS 18,8 - N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H98114
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 981-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterial (sonstiges, nich...
BOLA Normschliff-Reduzierset Aus PTFE, bestehend aus einzelnen Reduzierringen in den Abstufungen NS 14 - NS 19 - NS 24 - NS 29 - NS 34 - NS 45 und NS 60. Abmessungen: Abmessung Schliff NS 14 - 60 Höhe und Schlifflänge mm 20
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,1148 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 62,20*
€ 91,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 92,92*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 82,43*
€ 97,60*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 83,40*
€ 98,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.