Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H92002 Herst.-Nr.: H 920-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Trichter Konische Öffnung mit langem Auslauf. Abmessungen: Einlauf Innen-Ø mm 30 Einlauf Außen-Ø mm 33 Auslauf Innen-Ø mm 4 Auslauf Außen-Ø mm 7 Gesamthöhe mm 50 Weitere Informationen: | | Randdurchmesser: | 33 mm | Stieldurchmesser: | 7 mm | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,015 kg | Ursprungsland: | Großbritannien |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analysentrichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,55* | € 29,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 24,68* | € 31,43* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,85* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|