Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schrauben mit Senkkopf, M 4 x 30 mm PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H112414
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 1124-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
BOLA Schrauben mit Senkkopf Ähnlich DIN 963 / DIN EN ISO 2009. Abmessungen: Gewinde M 4 Steigung mm 0,7 Nutzlänge mm 30 Kopf-Ø mm 8,4
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,0008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 8,23*
€ 14,02*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 10,98*
€ 15,09*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,14*
€ 15,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.