Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Druckscheiben, 0,8 x 1,6 mm, (1/32'''') Verpackungseinheit: 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-F72808
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     F 728-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlschraube Druckscheibe
Hohlschrauben-Druckscheibe
Hohlschraubendruckscheibe
hohlschraube druckscheibe
BOLA Druckscheiben Aus PA. Zur Stabilisierung des Flansches und Verhinderung von Beschädigungen am Flansch beim Anziehen der Hohlschraube. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16'') - 0,8 x 1,6 ''
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 0,37*
€ 0,62*
13 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 0,37*
€ 0,62*
10
€ 18,90*
ab € 0,30*
€ 0,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.