Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Oak Ridge Konischer Adapter aus weißem Polycarbonat für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DS31470050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS3147-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
zentrifuge adapter
Nalgene™ Oak Ridge Konischer Adapter aus weißem Polycarbonat für Zentrifugenröhrchen Der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Adapter aus weißem Polycarbonat für konische Zentrifugenröhrchen lässt sich nach Gebrauch von den Rotoren entfernen. Kapazität (metrisch): 35 ml Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Autoklavierbar: Autoklavierbar Form: Konisch Typ: Adapter für Zentrifugenröhrchen Max. Kraft: 50.000 × g Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,038 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,49*
ab € 10,55*
€ 17,09*
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 15,35*
€ 18,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.