| |
|
| Artikel-Nr.: 340-DS31260175 Herst.-Nr.: DS3126-0175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Adapter für Polycarbonat-Zentrifugenflasche mit konischem Boden Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen, Kat.-Nr. 3143, 3144 und 3145 zur Verwendung mit diesem Adapter in einer Zentrifuge mit konischem Boden. Typ: AC-Adapter Beschreibung: Adapter für konische Zentrifugenflaschen Anzahl pro Packung: 4 Unit Size: Case of 4 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,240 kg | Verpackungsvolumen: | 0,003 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 14,90* | ab € 8,29* | € 15,14* | | | | Lager 340 | | | | 4 | | € 8,50* | ab € 13,72* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|