Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelmühlen-Antrieb BML-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DHWBM05002
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WBM05002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelmühle
kugelmühle
Kugelmühlen-Antrieb BML-2, für zwei Kugelmühlen, digitaler Controller, Timer: 99 hr. / 59 min., programmierbar, LCD Display, Drehzahlbereich max. 600 U/min., Rolle 300 x 50 mm, Ext.: 620 x 300 x 515 mm, 40 W, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
31 kg
Bruttogewicht:
31 kg
Ursprungsland:
Südkorea

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.079,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,96*
€ 2.475,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,11*
€ 2.457,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,55*
€ 2.340,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,01*
€ 2.261,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,81*
€ 2.150,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.