Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D51840 Herst.-Nr.: D 518-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Einschraub-Verbindungs-Stücke Gerades Verbindungsstück aus PTFE, mit Mutter aus PTFE-Glasfaser und einem Einschraubgewinde (entweder NPT-Gewinde oder G-Gewinde). Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: (A) Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch Außen-Ø mm 10 Bohrung-Ø mm 8 (B) Einschraub- Gewinde NPT 3/8 Gesamtlänge mm 46 '' Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,04 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,36* | € 31,75* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,59* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|