Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FG130 behropur Filtergehäuse aus PP für Filter 5'',Anschluss 2x3/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00440918
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00440918
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtergehäuse
filtergehäuse
behropur Filtergehäuse aus PP für Filter 5'',Anschluss 2x3/4'' Betriebsdurck max.8 bar/+50 C transparent
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,004693 m³
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,90 kg
Verpackungstiefe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungshöhe:
0,13 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Filterelement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 139,13*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 118,55*
€ 139,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.