Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFK500 behrotest Rückflusskühler für die 500 ml Extraktion nach Soxhlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00217972
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00217972
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
Rückflusskühler
dimroth kühler
behrotest Rückflusskühler für die 500 ml Extraktion nach Soxhlet
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0056925 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Verpackungstiefe:
0,115 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungshöhe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Soxhlet (Destillationsapparat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.