Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO Polycarbonsäuren 200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-985070
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     985070
EAN/GTIN:
     04046681143496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
NANOCOLOR Polycarbonsäuren 200 Rundküvettentest Messbereich: 20-200 mg/L POC 2-40 mg/L KWI Pg. à 20 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
609
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,4385 kg
Nettogewicht:
0,4385 kg
Verpackungsvolumen:
0,002094 m³
Verpackungshöhe:
0,119 m
Verpackungsbreite:
0,16 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Chromatographie (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 76,52*
€ 91,16*
€ 6,49*
ab € 78,18*
€ 92,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,82*
€ 106,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.