Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYGON SPT-3350 VERL.SCHLAUCH ID 2,79 MM, L 10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-95217525
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     95217525
EAN/GTIN:
     4049338030040
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Tygon® SPT-3350 Verlängerungsschlauch für Stopperschläuche inkl. RFID-Transponder, Innendurchmesser 2,79 mm, Wandstärke 0,86 mm, Länge 10 m.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
Tygon ®
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
0,110 kg
Nettogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,00185040 m³
Verpackungshöhe:
0,040 m
Verpackungsbreite:
0,180 m
Verpackungstiefe:
0,257 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, chemieschlauch, PVC-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 250,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.