Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell, PS, hellgrau B x H: 450 x 630 mm, 72 Stäbe, D. 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-95105
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     95105
EAN/GTIN:
     4033378258748
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett
Abtropfgestell, PS, 450 mm x 630 mm, Anzahl Stellplätze 72, Durchmesser Stab 16 mm
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
3,88 kg
Nettogewicht:
2,5511 kg
Verpackungsvolumen:
0,04937226 m³
Verpackungshöhe:
0,133 m
Verpackungsbreite:
0,69 m
Verpackungstiefe:
0,538 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Abtropfgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 165,79*
€ 188,63*
Lager 340
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 266,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.