Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URYXXON/QUANTOFIX Relax/TIC-Ex Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-930995
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     930995
EAN/GTIN:
     04046681141676
Suchbegriffe:
Labormaterial
Netzteil für das URYXXON Relax, QUANTOFIX Relax und NANOCOLOR TIC-Ex 100-230 V, 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,347 kg
Nettogewicht:
0,347 kg
Verpackungsvolumen:
0,001603 m³
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,135 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.