Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOFIX Relax, Handbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-930933
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     930933
EAN/GTIN:
     04046681141836
Suchbegriffe:
Labormaterial
Handbuch für QUANTOFIX Relax 4-sprachig: DE/EN/FR/ES
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Verpackungsvolumen:
0,000383 m³
Verpackungshöhe:
0,012 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,152 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.