Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URYXXON/QUANTOFIX Relax Druckpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-93065
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     93065
EAN/GTIN:
     04046681090806
Suchbegriffe:
Harnanalysegerät Druckerpapier
Reflexionsphotometer Druckerpapier
harnanalysegerät druckerpapier
Papier für Drucker des URYXXON Relax, QUANTOFIX Relax und für NANOCOLOR Thermodrucker (REF 91916) Außendurchmesser: 30 mm Kerndurchmesser: 12 mm Länge: 9 m Breite: 58 mm Pg. à 5 Rollen Es gelten die Sonderbedingungen für Medizinprodukte.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,195 kg
Nettogewicht:
0,195 kg
Verpackungsvolumen:
0,0006743 m³
Verpackungshöhe:
0,044 m
Verpackungsbreite:
0,097 m
Verpackungstiefe:
0,158 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Testkit (Diagnostik, med.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Rollen (ab € 5,674* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,76*
€ 40,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.