Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASTEURPIP. GLAS, GESTOPFT SPITZE 100 MM, LÄNGE 230 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9260201
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9260201
EAN/GTIN:
     4049338022182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Glas-Pasteurpipetten
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten aus Glas, Spitze 100 mm, Länge 230 mm, lange Form, gestopft, ISO 7712.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
230 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
4,100 kg
Nettogewicht:
3,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,01402500 m³
Verpackungshöhe:
0,255 m
Verpackungsbreite:
0,220 m
Verpackungstiefe:
0,250 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,09786*
€ 0,13036*
Lager 340
1000
€ 9,00*
ab € 0,11982*
€ 0,14282*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 12,95*
ab € 0,13656*
€ 0,16156*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14282*
€ 0,16996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13982*
€ 0,16639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13782*
€ 0,16401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,13682*
€ 0,16282
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,11982*
€ 0,14259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 142,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.