Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASTEURPIPETTEN AUS GLAS SPITZE 100 MM, LÄNGE 230 MM


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9260101
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9260101
EAN/GTIN:
     4049338022175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Pasteurpipetten
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
Pasteurpipetten aus Glas, Spitze 100 mm, Länge 230 mm, lange Form, gemäß ISO 7712.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
230 mm
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
3,692 kg
Nettogewicht:
3,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,01309015 m³
Verpackungshöhe:
0,123 m
Verpackungsbreite:
0,251 m
Verpackungstiefe:
0,424 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,49*
ab € 12,68*
€ 20,56*
10 Tage
unbekannt
4
€ 12,95*
ab € 22,5825*
€ 23,53*
Lager 340
4
€ 9,00*
ab € 25,73*
€ 25,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (€ 0,10292* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 102,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.