Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer 400 D / 500 D Leerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919402
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919402
EAN/GTIN:
     04046681146381
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer macherey-nagel
photometer
Leerkoffer für NANOCOLOR 400 D und 500 D
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,048667 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,505 m
Verpackungstiefe:
0,419 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
2,7 kg
Nettogewicht:
2,7 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.