| |
|
| Artikel-Nr.: 340-919340 Herst.-Nr.: 919340 EAN/GTIN: 04046681005848 |
| | |
|
| | |
| Photometer PF-3 Pool als Auswertegerät für VISOCOLOR ECO Teste und NANOCOLOR Rundküvettenteste inkl. Handbuch, Kalibrierküvette, 3 Batterien und Zertifikat im Karton Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Bruttogewicht: | 0,8 kg | Nettogewicht: | 0,8 kg | Verpackungsvolumen: | 0,004472 m³ | Verpackungshöhe: | 0,08 m | Verpackungsbreite: | 0,26 m | Verpackungstiefe: | 0,215 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,30* | € 470,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 418,27* | € 478,01* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 500,90* | € 573,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 500,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|