Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOFIX Nitrat, Testbriefchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-913918
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     913918
EAN/GTIN:
     04046681003646
Suchbegriffe:
Reflexionsphotometer Teststäbchen
Teststäbchen Labor
teststäbchen labor
QUANTOFIX Nitrat Packung à 50 Testbriefchen mit je 3 einzeln eingesiegelten Teststäbchen (ohne Nitrit-Skala, jedoch mit Nitrit-Prüffeld)
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,000544 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,093 m
Verpackungstiefe:
0,13 m
Sterilität:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
183
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,2419 kg
Nettogewicht:
0,2419 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Testkit (Umweltanalytik)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
€ 15,00*
ab € 1,5188*
€ 1,7988*
Lager 340
50
€ 9,00*
ab € 1,473*
€ 2,1506*
50
Frei Haus
ab € 1,6328*
€ 2,354*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1506*
€ 2,55921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0406*
€ 2,42831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8518*
€ 2,20364
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,643*
€ 1,95517
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,473*
€ 1,75287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.