Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOFIX Chlorine Dioxide Sensitiv 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91363
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91363
EAN/GTIN:
     04046681169007
Suchbegriffe:
Reflexionsphotometer Teststäbchen
reflexionsphotometer teststäbchen
QUANTOFIX Chlordioxid Sensitiv 1 Teststreifen 7 x 60 mm Messbereich: 0 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 -1,2 mg/L ClO2 Pg. à 25 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001588 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,038 m
Verpackungstiefe:
0,038 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.