Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOFIX Kupfer Sensitiv 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-91358
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     91358
EAN/GTIN:
     04046681164576
Suchbegriffe:
Reflexionsphotometer Teststäbchen
Teststäbchen Labor
teststäbchen labor macherey
teststäbchen labor
QUANTOFIX Kupfer Sensitiv 5 Teststreifen 7x60 mm Messbereich: 0 - 0,1 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 5,0 mg/L Cu+/2+ Pg. à 25 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001792 m³
Verpackungshöhe:
0,112 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: teststäbchen labor kupfer, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.