Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAEMATOKRITKAPILLARE, 100 µl AD 1,5-1,6 MM, NA-HEP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9100299
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9100299
EAN/GTIN:
     4049338021000
Suchbegriffe:
Haematokrit Einmalkapillaren
Haematokritröhrchen
Hämatokrit-Kapillaren
Hämatokritkapillare
Haematokritkapillare, 100 µl, Länge 100 mm, Außendurchmesser 1,5-1,6 mm, Innendurchmesser 1,1-1,2 mm. Für den Einmalgebrauch, NA-heparinisiert, Color-Code rot, DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
100 mm
Nennvolumen:
0,0001 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,433 kg
Nettogewicht:
0,390 kg
Verpackungsvolumen:
0,00074863 m³
Verpackungshöhe:
0,053 m
Verpackungsbreite:
0,113 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
5
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 64,33*
1
€ 14,90*
ab € 46,77*
€ 67,22*
17 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 65,88*
€ 73,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05764* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 321,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.