Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ag-Fix Teststäbchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-90741
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     90741
EAN/GTIN:
     04046681003851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Testpapier
Teststäbchen Labor
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
Ag-Fix Teststäbchen Packung à 100 Stäbchen 6 x 95 mm
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,000192 m³
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,04 m
Sterilität:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
913
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,044 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Teststäbchen, ph testpapier, teststreifen ph wert, Testkit (Umweltanalytik)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 15,00*
ab € 0,2358*
€ 0,3258*
Lager 340
100
€ 9,00*
ab € 0,2494*
€ 0,3822*
100
€ 14,90*
ab € 0,2563*
€ 0,4692*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.