Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 325/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-903830
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     903830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labormaterial
Kunststoffarmierung mit Schutzkorb für Sauerstoffsensor CellOx® 325 und Leitfähigkeitszelle TetraCon® 325.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Verpackungstiefe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsvolumen:
0,0014 m³
Reg. Markenzeichen:
TetraCon ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,13 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.