Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, niedrige Form, PTFE 100 ml, ohne Teilung, mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-90338
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90338
EAN/GTIN:
     4033378255327
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Becher, niedere Form, PTFE, 100 ml, ungraduiert, mit Ausguss
Weitere Informationen:
Bauform:
niedrige Form
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,0677 kg
Verpackungsvolumen:
0,00026047 m³
Verpackungshöhe:
0,061 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,061 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24,42*
€ 34,06*
€ 18,90*
ab € 23,21*
€ 35,73*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 29,30*
€ 40,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.