Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINICAPS END-TO-END 20 µL LÄNGE 30 MM, KB, NA-HEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9000220
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9000220
EAN/GTIN:
     4049338020072
Suchbegriffe:
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
Mikrokapillaren
Präzisionskapillaren
minicaps® end-to-end, 20 µl, Länge 30 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, NA-heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
minicaps ®
Länge:
30 mm
Nennvolumen:
0,00002 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,217 kg
Nettogewicht:
0,163 kg
Verpackungsvolumen:
0,00067106 m³
Verpackungshöhe:
0,029 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,178 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kapillarpipetten, Kapillar-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,15133*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15133*
€ 0,18008
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14933*
€ 0,1777
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14633*
€ 0,17413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14233*
€ 0,16937
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,12533*
€ 0,14914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.