Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Temperierschlauch (M16x1), -50°C … +200°C, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930222
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -50°C … +200°C - Material: Edelstahl 1.4404 - Isolierung: Spezielle 1-fach Isolierung. Die Enden sind mit Silikonkappen abgedeckt. - Anschluss: M16x1 Gewinde - Länge: 1.5 m - Außendurchmesser: 30 mm - Lichte Weite: 10 mm - Maximaler Druck bei 20°C: 6 bar - Maximaler Druck bei 200°C: 4.6 bar - Min. Biegeradius: 190 mm - Brandverhalten: UL94-HB
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,050 kg
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: druckschlauch, Schlauch (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 352,06*
€ 410,04*
Frei Haus
ab € 375,71*
€ 441,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,04*
€ 487,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 352,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.