Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Schlauch, Ø 10x12 mm, Druck max. 20 bar, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88791012
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8879-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m
ptfe schlauch
Exzellente Eigenschaften: Extreme Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, geringster Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Antihafteigenschaften/Restentleerung. PTFE-Schläuche riechen, brennen oder rauchen nicht, sind alterungs- und UV-lichtbeständig. Nicht beständig gegen Fluorverbindungen sowie starke Reduktionsmittel. Transparent Härte Shore D 55 Temperatur -200 °C bis +260 °C Autoklavierbar, Ethylenoxid Geschmacks- und Geruchsneutral Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
3,7145 kg
Ursprungsland:
Finnland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 491,67*
€ 576,54*
Lager 340
Frei Haus
ab € 606,64*
€ 706,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 706,02*
€ 840,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 702,84*
€ 836,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 665,89*
€ 792,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 640,08*
€ 761,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 606,64*
€ 721,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 12,1328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.