Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Schlauch, Ø 2x4 mm, Druck max. 120 bar, 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88790204
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8879-0204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m
ptfe schlauch
Exzellente Eigenschaften: Extreme Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, geringster Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Antihafteigenschaften/Restentleerung. PTFE-Schläuche riechen, brennen oder rauchen nicht, sind alterungs- und UV-lichtbeständig. Nicht beständig gegen Fluorverbindungen sowie starke Reduktionsmittel. Transparent Härte Shore D 55 Temperatur -200 °C bis +260 °C Autoklavierbar, Ethylenoxid Geschmacks- und Geruchsneutral Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2 mm
Außendurchmesser:
4 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,0675 kg
Ursprungsland:
Finnland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 157,90*
€ 189,67*
Lager 340
Frei Haus
ab € 192,62*
€ 230,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,29*
€ 274,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,30*
€ 270,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,85*
€ 267,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,01*
€ 257,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,62*
€ 229,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.