Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Druckschlauch, Ø 9x15mm, Druck max.16 bar, 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88020915
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8802-0915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
10m druckschlauch
druckschlauch
Gewebearmiert, dauerhafte Transparenz, erhöhte Flexibilität, hohe Resistenz gegen Chemikalien, hervorragende Alterungsfestigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, umweltfreundlich/cadmiumfrei. Lebensmittelqualität entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Klar Härte Shore A 70 ± 3 Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C TÜV-geprüft Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Wanddicke:
3 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nettogewicht:
1,2537 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 16 bar, Schlauch (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 26,94*
€ 34,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,12*
€ 42,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,69*
€ 50,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,14*
€ 47,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,312* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.