Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PVC-Schläuche ohne Phthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87010110
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     8701-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
Nalgene™ PVC-Schläuche ohne Phthalat Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochqualitativen Harzen und orthophthalatfreien Weichmachern gefertigt. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und den Standards der California Proposition 65 Zertifizierung/Konformität: Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65 Beschreibung: PVC-Schläuche ohne Phthalat Autoklavierbar: Autoklavierbar Innendurchmesser (angloamerikanisch): 5/16 Zoll Außendurchmesser (angloamerikanisch): 9/16 Zoll Gesamtlänge (angloamerikanisch): 50 ft. Dicke (angloamerikanisch): 1/8 Zoll Typ: Flexible Schläuche Verpackungsmenge: 1 Schlauchstück 50 ft lang Sterilisationsmethode: Autoklav, Gas, chemisch Hardness: Durometer 60(A) Flexibility: Biegeradius 4x Außendurchmesser Maximaler Druck: 40 psig bei 73 °F (23 °C) Maximaler Druck: 20 psig bei 125 °F (51 °C) Vacuum Level: Sehr niedrig Max. Operating Temperature (English): 160 °F Max. Operating Temperature (Metric): 71 °C Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7,9 mm
Außendurchmesser:
14,3 mm
Wanddicke:
3,2 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge:
15000 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.