Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ahlstrom ReliaDisc-Membranfilter, Cellulose Nitrat (CN), weiß, ohne Gitter, unst


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87010
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     8-7010
EAN/GTIN:
     4058072051006
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
cn membranfilter durchmesser 47 mm
filtermembranen
Membranen aus Cellulosenitrat sind der Standard in der analytischen und mikrobiologischen Filtration. Die Membranen eignen sich gut zur mikrobiologischen Analyse von Wasser, Nahrungsmitteln und Getränken im pH Bereich 4-8. Maximale thermische Stabilität: 130°C.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Durchmesser:
47 mm
Porengröße:
8 µm
Material:
Cellulosenitrat, Cellulosemischester (CN, MCE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filtermembran 47mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,3608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 403,34*
€ 479,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 401,06*
€ 477,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 391,20*
€ 465,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 385,76*
€ 459,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 336,08*
€ 399,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.