| |
|
| Artikel-Nr.: 340-86000040 Herst.-Nr.: 8600-0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese beständigen, hochreinen Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie. Zertifizierung/Konformität: Meets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial Mutagenicity – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer f Autoklavierbar: Autoclavable Innendurchmesser (angloamerikanisch): 3/16 in. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 5/16 in. Gesamtlänge (angloamerikanisch): 50 ft. Dicke (angloamerikanisch): 1/16 in. Dicke (metrisch): 1.6 mm Typ: Flexible Tubing Hardness: Durometer 50(A) Flexibility: Bend Radius 4xOD Maximaler Druck: 13 psig at 73°F (23°C) Unit Size: Case of 50 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,889 kg | Verpackungsvolumen: | 0,007 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |