Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK WG 210-3 Wannengestell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8527
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Mit dem Wannengestell WG für 3 Wannen kann die separat erhältliche Hubeinrichtung mit Oszillation MB zwischen den Reinigungsstufen verschoben werden. Die Reinigungskörbe können damit komfortabel zwischen den Reinigungs-stufen weiter transportiert werden. Das Wannengestellt dient zur Realisierung mehrstufiger Reinigungsstraßen aus Reinigungs- und Spülbecken sowie Trocknern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
41,4 m
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
88 kg
Nettogewicht:
80 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.895,48*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10.387,96*
€ 12.361,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10.277,22*
€ 12.229,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10.005,40*
€ 11.906,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9.895,48*
€ 11.775,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.