Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialgebläse (Reax 20) -- 115V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-84511900040
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     845-119-0004-0
EAN/GTIN:
     4255661425525
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Heidolph 84511900040 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,400 kg
Nettogewicht:
0,400 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 115 v, axial gebläse, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.