Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK TO 110 Trogtrockner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8337
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Der Trogtrockner dient zum schnellen Trocknen von gereinigten und gespülten Werkstücken. Die über Heizelemente aufgewärmte Luft wird über optimal angeordnete Luftführungen gezielt auf das Trocknungsgut geleitet. Dadurch ist eine schnelle und intensive Trocknung möglich, besonders bei Materialien mit hoher Wasseranhaftung. Über das nach oben offene System wird stets ein geringer Teil des Umluftdurchsatzes ausgetauscht. Dadurch bleibt die Fähigkeit der Umluft erhalten, Feuchtigkeit aufzunehmen. Die gewünschte Trockentemperatur und Betriebszeit werden über die frontseitigen Regler eingestellt. Zusätzlich integriert ist eine Temperatur-Abschaltautomatik, welche die Heizelemente bei einer Überschreitung von 120 °C im Innenbereich ausschaltet. Der Trockner ist nach außen durch aluminiumbeschichtetes Fließ wärmeisoliert und muss in einem gut durchlüfteten Raum stehen. Innenmaß L x B x T: 600 x 500 x 350 mm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
1,15 m
Verpackungshöhe:
1,1 m
Verpackungsvolumen:
1,012 m³
Bruttogewicht:
105 kg
Nettogewicht:
122 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Heizleistung:
10000 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.945,09*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21.490,67*
€ 25.573,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21.380,98*
€ 25.443,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21.016,07*
€ 25.009,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20.945,09*
€ 24.924,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8230
ab € 8.313,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.