Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK LB 320.3 Hubeinrichtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8324
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad
Hubeinrichtung mit Oszillation und Parallelverschiebung über dem Becken einschließlich des Warenkorbs (an der Schmalseite offen) Die Hubeinrichtung ist eine Arbeitserleichterung für den Bediener. Sie ermöglicht das automatische Oszillieren in den Reinigungs- oder Spülbad und erleichtert den Transport der befüllten Warenkörbe von Wanne zu Wanne. Durch die langsam oszillierende Auf- und Abwärtsbewegung wird die Reinigungswirkung des Ultraschalls verstärkt und die angelöste Verschmutzung besser abgespült. -Der befüllte Reinigungskorb wird von Hand in die Hubeinrichtung gehängt. Durch Schalten der Zeitschaltuhr senkt die Hubeinrichtung den Korb in die Wanne ab und beginnt automatisch mit der Oszillation. Nach Ablauf der Zeitschaltuhr endet das Oszillieren und die Hubeinrichtung hebt den Korb automatisch aus der Wanne zurück in die Ausgangsposition.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
1,05 m
Verpackungsbreite:
1,05 m
Verpackungshöhe:
1,9 m
Verpackungsvolumen:
2,09475 m³
Bruttogewicht:
100 kg
Nettogewicht:
75,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.069,45*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21.592,25*
€ 25.694,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21.485,61*
€ 25.567,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21.131,06*
€ 25.145,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21.069,45*
€ 25.072,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
8291
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.