Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis, DF3000BL, Kapazität 3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83032908
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83032908
EAN/GTIN:
     6971629539278
Suchbegriffe:
Labormaterial
Intuitiv bedienbares Anzeigegerät und robustes Metallgehäuse Summieren und Drucken via RS232 IP67 Wägezellen aus legiertem Stahl
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 kg
Breite:
1220 mm
Höhe:
250 mm
maximale Last:
3000 kg
Produkttyp:
DF3000BL
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
1220 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
120 kg
Nettogewicht:
115 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,46*
€ 1.796,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,07*
€ 1.793,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,41*
€ 1.715,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,42*
€ 1.653,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,31*
€ 1.558,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.