Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapier, Membranfilter
>
Artikel
Filterpapier Ø:25mm quantitativ langsam
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-8206200
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
8 206 200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filterpapier, Ø: 25 mm, quantitativ langsam, geringer Aschegehalt Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,025 kg
Bruttogewicht:
0,025 kg
Ursprungsland:
Spanien
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Filtrierpapier
,
Filtrierpapier (Labor)
,
Filtrierpapiere Labor
,
Labor Filterpapier
,
Papier Filter
,
Papierfilter
,
filterpapier
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2018*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.