Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUGRAM NANO SIL CN/UV, 4x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818184
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     818184
EAN/GTIN:
     04046681051180
Suchbegriffe:
DC-Fertigfolie
DC-Folie
Folien für Dünnschichtchromatograph...
DC-Platte
ALUGRAM-Fertigfolien NANO SIL CN/UV Format: 4x8 cm, Packung à 50 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,000095 m³
Verpackungshöhe:
0,084 m
Verpackungsbreite:
0,045 m
Verpackungstiefe:
0,025 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,6284*
€ 4,3684*
Lager 340
50
Frei Haus
ab € 3,756*
€ 4,496*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,496*
€ 5,35024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,476*
€ 5,32644
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,286*
€ 5,10034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,126*
€ 4,90994
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,756*
€ 4,46964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.