Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUGRAM NANO SIL NH2/UV 4x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-818182
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     818182
EAN/GTIN:
     04046681051197
Suchbegriffe:
DC-Fertigfolie
DC-Folie
Folien für Dünnschichtchromatograph...
DC-Platte
ALUGRAM-Fertigfolien NANO SIL NH2/UV Format: 4 x 8 cm, Packung à 50 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,000086 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,045 m
Verpackungstiefe:
0,024 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,0923 kg
Nettogewicht:
0,0923 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,6284*
€ 4,3484*
Lager 340
50
Frei Haus
ab € 3,746*
€ 4,476*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,476*
€ 5,32644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,446*
€ 5,29074
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,246*
€ 5,05274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,106*
€ 4,88614
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,746*
€ 4,45774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 223,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.